› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2.2N 2000 3 poli HI-TOUCH LSIG per quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA072389R1
Cod. Produttore 1SDA072389R1
Cod. EAN 8015644762391

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Interruttore 3 poli
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Funzione: Hi-Touch LSIG
  • Accessori: 4 contatti ausiliari
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

E2.2N 2000 EKIP HI-TOUCH LSIG 3P WM è un interruttore automatico modulare della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione. Questo apparecchio da incasso con tecnica a innesto presenta una connessione attraverso parte del telaio separata e integra una protezione dalle dispersioni a terra. È dotato di un'unità di protezione elettronica EKIP Hi-Touch LSIG che consente funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento. L’interruttore è configurato per un sistema trifase (3P) e offre un’interfaccia utente intuitiva con pulsanti per apertura e chiusura, indicatori di stato e segnalazioni meccaniche di intervento. La struttura robusta in acciaio e le caratteristiche tecniche di alto livello lo rendono idoneo per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2000 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/HI-TOUCH-LSIG R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

450 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

800 ... 2000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1200 ... 20000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 30000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E2.2N 2000 3 poli HI-TOUCH LSIG per quadri industriali