Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA072305R1
Cod. Produttore
1SDA072305R1
Cod. EAN
8015644761554

Informazioni di prodotto

E2.2N 1250 Ekip Touch LSI 3p WMP

Documentazione tecnica

E2.2N 1250 EKIP TOUCH LSI 3P WMP è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per applicazioni elettriche industriali e commerciali. Questo dispositivo si presenta in una struttura robusta in acciaio con tecnologia a innesto per montaggio da incasso, garantendo un collegamento affidabile attraverso una parte del telaio separata. Dotato di unità di protezione elettronica EKIP TOUCH, l'interruttore offre funzioni avanzate di monitoraggio, misura e protezione, con un'interfaccia utente intuitiva tramite display touch screen. La configurazione a tre poli (3P) è ideale per circuiti trifase, mentre la capacità nominale di 1250 A assicura un'elevata capacità di gestione della corrente. L'apparecchio è progettato per operare in sicurezza con valori nominali di tensione e corrente conformi agli standard internazionali IEC 60947 e direttive EMC e LVD, con certificazioni aggiuntive per mercati specifici. La protezione integrata è configurabile per garantire l'interruzione tempestiva in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, migliorando l'affidabilità e la sicurezza degli impianti elettrici. Le caratteristiche meccaniche includono leve per la carica manuale delle molle di chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, indicatori di stato meccanici ed elettrici per il controllo visivo della posizione dell'interruttore e dello stato delle molle. Il dispositivo è inoltre predisposto per un facile trasporto e installazione, con indicazioni chiare per la movimentazione e il posizionamento in quadro. In sintesi, l'interruttore automatico ABB SACE Emax 2 E2.2N 1250 EKIP TOUCH LSI 3P WMP è una soluzione avanzata e affidabile per la protezione e gestione dei circuiti elettrici industriali, con elevate prestazioni, sicurezza integrata e facilità d'uso garantite da tecnologie innovative e design robusto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 1250 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

176 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Emax 2

Produttore

ABB

Interruttore modulare E2.2N 1250 EKIP TOUCH LSI 3P industriale