Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA071582R1
Cod. Produttore
1SDA071582R1
Cod. EAN
8015644754327

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Configurazione poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido EKIP/DIP-LSI
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Montaggio: Terminali orizzontali posteriori
  • Certificazioni: IEC 60947, UL 1066, CCC, GOST

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un interruttore automatico di bassa tensione della serie SACE Emax 2, modello E2.2N 1250 EKIP DIP LSI 4P FHR, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici. È un apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa, con collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. L'interruttore è caratterizzato da una struttura in acciaio robusta che ospita il meccanismo operativo, i poli isolati tra loro con interruttori e trasformatori di corrente integrati per ogni fase. È disponibile sia nella versione fissa, con terminali propri per il collegamento al circuito di alimentazione, sia nella versione estraibile, composta da una parte mobile e una fissa collegate tramite contatti di disconnessione. Il pannello frontale presenta un comando manuale per la carica delle molle di chiusura, un'unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, indicatori di stato di apertura/chiusura, pulsanti per apertura e chiusura, segnalazione meccanica di intervento e indicatore di carica delle molle. La targhetta dati elettrici riporta tutte le specifiche di tensione, corrente nominale, capacità di interruzione e standard di conformità. Questo interruttore è progettato per operare con correnti nominali fino a 2500 A e dispone di protezioni elettroniche integrate per la rilevazione di guasti e la gestione sicura del circuito. È conforme alle normative internazionali IEC, EN, UL e dispone di certificazioni aggiuntive per mercati specifici come Russia e Cina. La sua installazione deve essere effettuata da personale qualificato, seguendo rigorose procedure di sicurezza e manutenzione per garantire affidabilità e sicurezza nell'uso industriale e civile. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare, affidabile e versatile, ideale per la protezione di impianti elettrici di media e alta potenza, con funzionalità avanzate di monitoraggio e controllo integrate nel sistema di protezione elettronica Ekip Dip. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 1250 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

83 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 18750 A

Serie

SACE Emax 2

Produttore

ABB

Interruttore modulare E2.2N 1250 4 poli FHR industriale