› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E2.2 W FP 2000A 3 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073909R1
Cod. Produttore 1SDA073909R1
Cod. EAN 8015644778422

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Fisso estraibile
  • Poli: 3 poli
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Collegamenti: Terminali orizzontali posteriori
  • Conformità CE: Marcatura CE 2013
  • Norme: EN 60947-1,2,3
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore estraibile della serie SACE Emax 2, modello E2.2, progettata per applicazioni elettriche con 3 poli. Questo componente è realizzato per il montaggio da incasso e si collega tramite raccordo a bullone, garantendo una connessione solida e sicura. La struttura robusta in metallo assicura stabilità e affidabilità, mentre il design modulare permette un facile cablaggio con cavi da 0,5 a 2,5 mm². La parte fissa è compatibile con interruttori estraibili e dispone di guide di scorrimento per un corretto inserimento ed estrazione, mantenendo sempre l’allineamento parallelo tra le parti mobili e fisse. Il sistema include inoltre contatti ausiliari per segnalazioni e moduli di comunicazione opzionali, permettendo una gestione avanzata e sicura del circuito elettrico. La manovra è possibile solo con il pulsante “PUSH BEFORE OPERATE” non premuto, garantendo sicurezza durante le operazioni di inserimento e sezionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2 2000 THREE-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

2000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E2.2 W FP 2000A 3 poli per impianti industriali