› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E1B/MS 800A 3P sgancio rapido installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058931R1
Cod. Produttore 1SDA058931R1
Cod. EAN 8015644612900

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Tensione nominale: 800 A
  • Poli: 3 poli
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Posteriore orizzontale
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2004

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare E1B/MS 800 3P F HR NEW della serie SACE Emax di ABB, progettato per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione. Questo dispositivo è caratterizzato da una struttura in lamiera d'acciaio che ospita meccanismi operativi, poli isolati e trasformatori di corrente integrati per ogni fase. È disponibile nella versione fissa con terminali per il collegamento al circuito di alimentazione e nella versione estraibile con parti mobili e fisse dotate di contatti scorrevoli per una facile manutenzione. L'interruttore è dotato di meccanismi di apertura e chiusura manuali e può essere equipaggiato con motori di caricamento molle e rilasci elettrici per operazioni automatizzate. Gli indicatori meccanici segnalano lo stato di apertura/chiusura e il caricamento delle molle, mentre le opzioni di blocco e serrature garantiscono la sicurezza durante le operazioni. Il dispositivo è progettato per garantire elevata affidabilità, durata meccanica ed elettrica, e può essere installato in ambienti asciutti e privi di agenti corrosivi, con attenzione alla corretta ventilazione per evitare surriscaldamenti. Le connessioni elettriche sono realizzate tramite morsetti a vite, con possibilità di collegamento tramite barre conduttrici di diverse sezioni, in base alla corrente nominale. L'interruttore supporta diverse configurazioni di contatti ausiliari e di segnalazione, modificabili in base alle esigenze di installazione. La manutenzione prevede controlli periodici e pulizia, con programmi di intervento differenziati in base all'ambiente di installazione e all'utilizzo, al fine di assicurare performance ottimali nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E1B/MS 800A THREE-POLE FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E1B/MS 800A 3P sgancio rapido installazione industriale