› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore modulare E1B 800A 4 poli sgancio rapido industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055608R1
Cod. Produttore 1SDA055608R1
Cod. EAN 8015644569488

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 800A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Montaggio: Orizzontale posteriore
  • Rilascio sovracorrente: PR121/P-LI R800
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico ABB SACE E1B 800 PR121/P-LI IN 800A 4P F HR, appartenente alla serie SACE Emax, è un dispositivo di protezione elettrica progettato per impianti a bassa tensione. La sua struttura in lamiera d’acciaio ospita un meccanismo di funzionamento con poli isolati tra loro, ciascuno dotato di parti di interruzione e trasformatore di corrente integrato. Questo modello è caratterizzato da un interruttore a 4 poli con corrente nominale di 800A e capacità di interruzione elevata, adatto per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Il dispositivo dispone di un rilascio elettronico microprocessore PR121/P che garantisce protezioni avanzate e affidabili, con indicazioni di stato visive e possibilità di operazioni manuali e automatiche. L’interruttore è predisposto per il montaggio su superfici orizzontali con fissaggi M10, con terminali posteriori orizzontali per il collegamento alla rete. È dotato di meccanismi di sicurezza come il blocco anti-inserimento e indicatori meccanici di stato, oltre a poter essere corredato da accessori per la gestione e segnalazione. La manutenzione ordinaria e straordinaria è facilitata da procedure dettagliate, con raccomandazioni per garantire lunga durata e affidabilità anche in condizioni operative gravose. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E1B 800A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R800 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare E1B 800A 4 poli sgancio rapido industriale