› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E1.2N 1600 EKIP TOUCH LSIG 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA072236R1
Cod. Produttore 1SDA072236R1
Cod. EAN 8015644760861

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Tipo: 3 poli
  • Funzione: Interruttore con rilascio stato solido
  • Accessori: 4 contatti ausiliari
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Protezione: LSIG Touch EKIP
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

E1.2N 1600 EKIP TOUCH LSIG 3P WMP è un interruttore automatico in bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per garantire protezione e controllo avanzato nei circuiti elettrici industriali e commerciali. Questo apparecchio da incasso con tecnica a innesto è dotato di un'unità di protezione elettronica Ekip Touch LSIG, che consente misurazioni precise, monitoraggio e funzioni di protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti, guasti a terra e dispersioni. La connessione elettrica principale avviene tramite una parte separata del telaio, assicurando un collegamento sicuro e stabile. L'interruttore offre una corrente nominale di 1600 A e integra protezione dalle dispersioni a terra. Il design modulare e la tecnologia avanzata assicurano affidabilità, facilità di installazione e manutenzione, con un'interfaccia touch intuitiva per la gestione e la diagnostica. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza elettrica e controllo sofisticato, garantendo continuità operativa e protezione efficace degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1600 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSIG R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

400 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E1.2N 1600 EKIP TOUCH LSIG 3 poli industriale