› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare E1.2B 1600A 4 poli EKIP DIP LSIG

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071493R1
Cod. Produttore 1SDA071493R1
Cod. EAN 8015644753436

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Tipo: Interruttore 4 poli fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico d’aria SACE Emax 2 E1.2 da 1600 A, configurato con unità di protezione elettronica Ekip Dip LSIG a 4 poli. Progettato per installazione fissa da incasso, con collegamento elettrico tramite raccordo a bullone. Dotato di protezione integrata contro dispersioni a terra, garantisce elevata sicurezza e affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici a bassa tensione. La struttura robusta e compatta include un meccanismo operativo manuale per la carica e lo scatto delle molle di chiusura, indicatori di stato per apertura/chiusura e carica molle, nonché un display per la segnalazione meccanica di interventi. Le caratteristiche tecniche includono correnti nominali e di interruzione conformi agli standard IEC e UL, con capacità di interruzione di corto circuito fino a 66 kA e tensione nominale di servizio fino a 690 V. L’apparecchio risponde alle direttive di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, risultando idoneo per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione avanzata e affidabilità nelle operazioni di commutazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

201 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare E1.2B 1600A 4 poli EKIP DIP LSIG