Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0522660015
Cod. Produttore
0522660015
Cod. EAN
4008190081997

Informazioni di prodotto

  • Serie: Dekafix
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Marcatori per morsetti
  • Etichettatura con stampante
  • Compatibile con software

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I marker terminali Weidmüller Dekafix DEK 5 GW sono progettati per l'identificazione universale di conduttori, connettori plug-in e sottoassiemi elettronici. Realizzati in poliammide (PA) e carta, garantiscono una chiara leggibilità grazie alla stampa di cifre in direzione orizzontale su sfondo bianco, assicurando una codifica efficace e duratura nel tempo. Questi marker sono conformi alle normative RoHS e REACH, esenti da sostanze pericolose, e offrono una durata di servizio di 20 anni senza necessità di manutenzione o energia durante l'uso. La loro installazione è semplice, senza elementi speciali, e il prodotto è caratterizzato da un basso impatto ambientale grazie a un processo produttivo certificato ISO 14001 e 50001. La combinazione di materiali plastici e carta li rende resistenti e affidabili per applicazioni nell'ambito dei materiali elettrici, facilitando l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Cifre

dimensione modulare

5 mm

direzione di codifica

Orizzontale

Serie

Dekafix

Produttore

Interruttore modulare DEK 5 GW 15 compatto per impianti elettrici residenziali e industriali