Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABM1M15
Cod. Produttore
M1M15
Cod. EAN
6941593406982

Informazioni di prodotto

Il multimetro M1M 15 garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con alimentazione 100-230 V AC/DC
  • Materiali di alta qualità per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente della corrente
  • Risparmio energetico grazie al controllo preciso
  • Adatto a impianti civili e industriali

Documentazione tecnica

Interruttore modulare compatto ABM1M15, progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici, offre una gestione efficiente della corrente e una facile installazione in quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Adatto a diverse applicazioni civili e industriali, questo dispositivo è un componente essenziale per garantire la continuità e la sicurezza dell'alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: M1M 15 is a multimeter with aux supply 100-230 V AC/DC, LED display

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

77 mm

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

Serie

M1M 15

Produttore

ABB

Interruttore modulare compatto ABM1M15 alta affidabilità protezione circuiti elettrici uso civile industriale