› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare comando 48-60V AC/DC quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104956R1
Cod. Produttore 1SDA104956R1
Cod. EAN 8056221027229

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48-60 V AC/DC
  • Funzione: Rilascio sottotensione
  • Compatibilità: Interruttori XT5-XT6
  • Peso: 0,247 kg
  • Materiali principali: Acciaio, rame, poliammide
  • Potenza nominale: 220-240 V AC / 220-250 V DC
  • Requisiti RoHS: Conforme con esenzioni specifiche
  • Serie: Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

Sganciatore di minima tensione cablato e non cablato per interruttori XT5 e XT6 fissi o rimovibili, adatto per tensioni di alimentazione da 48 a 60 VAC/DC. Progettato per il controllo affidabile della minima tensione, garantisce la protezione del circuito con un sistema istantaneo di intervento. Compatibile con collegamenti elettrici di tipo AC/DC, è dotato di protezione contro il surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti, che ne assicura il funzionamento sicuro e duraturo. Ideale per applicazioni industriali, questo accessorio per interruttori garantisce un controllo preciso e una lunga durata operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: UNDERVOLTAGE RELEASE WIRED 48...60V AC-DC FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5-XT6

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare comando 48-60V AC/DC quadri elettrici