Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1425900000
Cod. Produttore
1425900000
Cod. EAN
4008190054731

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CB1,6E22-20 SN I2,5
  • Tipo contatto: Crimpare
  • Applicazione: Connettore PCB
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Quantità consigliata: 250 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Crimp contacts per alloggiamenti RSV che garantiscono connessioni elettriche affidabili grazie a un preciso centraggio e punti di contatto definiti. Una chiusura a scatto assicura un posizionamento sicuro all'interno dell'alloggiamento, mentre le diverse varianti di superficie permettono prestazioni di accoppiamento durevoli nel tempo. Progettati per l'installazione manuale con utensili specifici, questi contatti non richiedono manutenzione né consumi energetici durante l'uso. La loro composizione è principalmente in rame e acciaio inox, assicurando elevata conduttività e resistenza meccanica. La durata di servizio di riferimento è di 20 anni, rendendoli ideali per sistemi di connessione elettrica affidabili e duraturi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contatto a crimpare per connettore per circuito stampato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Interruttore modulare CB1,6E22-20 SN 2,5A per impianti residenziali e industriali