Descrizione del prodotto
I morsettiere Weidmüller della serie AIO21 1.5 SI DL sono progettate specificamente per le esigenze di cablaggio dei segnali di iniziatori e attuatori, facilitando un cablaggio strutturato con i moduli di ingresso e uscita dei controllori logici programmabili (PLC). Il loro design compatto consente una gestione efficace delle densità di segnale crescenti, offrendo un'organizzazione chiara all'interno di quadri elettrici con spazio limitato. Sono in grado di connettere due unità di serraggio tra due o più fili con sezione nominale di 1,5 mm², tensione nominale di 250 V e corrente nominale di 13,5 A, garantendo una caduta di tensione minima di 1,8 mV. Realizzate principalmente in poliammide e componenti metallici di alta qualità, assicurano durata e affidabilità per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. Queste morsettiere supportano una gestione pratica dei segnali in ambienti automatizzati, ottimizzando l'installazione elettrica e migliorando l'efficienza del cablaggio.
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto componibile per sensori e attuatori per il collegamento o la giunzione di fili, anime e cavi con un contatto sicuro e resistente.