Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2495700000
Cod. Produttore
2495700000
Cod. EAN
4050118505986

Informazioni di prodotto

Amplificatore di isolamento ACT20P-AI-AO-AC-P garantisce prestazioni affidabili e sicurezza nell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design universale
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento elettrico che protegge l’impianto
  • Efficienza energetica migliorata con monitoraggio preciso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

12,5 mm

altezza

127,1 mm

profondità

113,7 mm

assorbimento di potenza

2 W

tipo di alimentazione elettrica

Attivo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 10 V

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 V ... 5 V

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Produttore

Interruttore modulare ACT20P uscite analogiche corrente tensione AC automazione industriale