Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2514650000
Cod. Produttore
2514650000
Cod. EAN
4050118535228

Informazioni di prodotto

  • Serie: ACT20P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: isolamento elettrico
  • Applicazione: universale
  • Funzione: amplificatore isolamento
  • Ingressi/Uscite: 2CI-2CO
  • Alimentazione: 12 V

Documentazione tecnica

Interruttore modulare ACT20P con doppio contatto invertitore e doppio contatto normalmente aperto, progettato per applicazioni elettriche di comando e segnalazione. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per impianti elettrici civili e industriali. Il dispositivo supporta un funzionamento sicuro e stabile, offrendo un controllo preciso dei circuiti elettrici grazie alla sua configurazione a 2 contatti invertitori e 2 contatti normalmente aperti. Design compatto e montaggio modulare facilitano l'integrazione in quadri elettrici standard, ottimizzando lo spazio e la gestione dei cavi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

larghezza

12,5 mm

altezza

127,1 mm

profondità

113,7 mm

assorbimento di potenza

2 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 0 mA ... 20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

deriva di temperatura

0,02 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-20 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Serie

ACT20P

Produttore

Amplificatore isolamento universale compatto per installazioni elettriche