Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100483R1
Cod. Produttore
1SDA100483R1
Cod. EAN
8056221005609

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4 poli
  • Capacità di interruzione (Icu): 70 kA a 415 V
  • Grado di protezione: IP20 (da manuale di installazione)
  • Terminali: Frontali fissi
  • Normativa: IEC 60947-2

Documentazione tecnica

Interruttore modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5S 630 EKIP DIP LIG, con portata nominale di 630 A e configurazione a 4 poli. Progettato per garantire protezione e gestione avanzata dei circuiti elettrici, offre funzionalità di comando e controllo integrate tramite il sistema EKIP Dip LSI. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nella distribuzione elettrica. La struttura robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, mentre le caratteristiche tecniche rispondono agli standard internazionali di sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 630

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

45 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare XT5S 630A 4 poli EKIP DIP LIG industriale