› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare ABB Tmax XT2H 160A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068170R1
Cod. Produttore 1SDA068170R1
Cod. EAN 8015644020675

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 4 fissi
  • Interruttore: Parte interruptiva
  • Tipo: Front terminals
  • Corrente nominale: 160 A
  • Marcatura CE: 2009
  • Norme: EN 60947-1, -2, -3
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

L'interruttore modulare da incasso SACE Tmax XT2 160A, parte interruttiva 4 poli, è progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali e civili. Con una tensione nominale d'esercizio fino a 690V AC e 500V DC, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti grazie al tipo di collegamento a bullone, che assicura un fissaggio stabile e duraturo. La costruzione a incasso con tecnica a installazione fissa consente un montaggio ordinato e sicuro all'interno dei quadri elettrici, ottimizzando gli spazi. L'interruttore è caratterizzato da un elevato potere di interruzione (Icu) di 65 kA a 230V e 36 kA a 415V, garantendo la gestione di correnti di guasto elevate con affidabilità. Non integra protezione dalle dispersioni a terra. Il design robusto e compatto, insieme alle dimensioni ottimizzate, lo rende ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e performance nel settore dell'automazione e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare ABB Tmax XT2H 160A 4 poli industriale