Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100089R1
Cod. Produttore
1SDA100089R1
Cod. EAN
8056221001434

Informazioni di prodotto

XT2H 160 Ekip Dip LIG In=160A 4p F F
Interruttore modulare ABB SACE Tmax XT2N 160 EKIP DIP LIG, con corrente nominale di 160A e configurazione a 4 poli. Progettato per garantire protezione affidabile e gestione efficiente dei circuiti elettrici in impianti industriali e civili. Offre elevata capacità di interruzione e sicurezza operativa, con tensione nominale fino a 690V AC e fino a 500V DC. Dotato di dispositivo elettronico EKIP per il monitoraggio e la regolazione delle funzioni di protezione, assicurando prestazioni ottimali e flessibilità d’uso. Ideale per applicazioni che richiedono elevata affidabilità e controllo avanzato nel settore elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 160

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

160 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare ABB Tmax XT2H 160A 4 poli EKIP DIP LIG per impianti industriali e civili