› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore modulare ABB SACE Emax E4S/F/MS 4000A 4 poli alta potenza impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059015R1
Cod. Produttore 1SDA059015R1
Cod. EAN 8015644613747

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax
  • Corrente nominale: 4000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo neutro: Neutro fisso
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Funzione: Interruttore sezionatore
  • Dimensioni: Full size
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ABB SACE Emax E4S/F/MS a 4 poli, progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza. Questo dispositivo garantisce un'elevata affidabilità e protezione nei sistemi di distribuzione elettrica, con funzionalità avanzate di interruzione e sicurezza. La costruzione robusta e compatta assicura facilità di installazione e manutenzione, rendendolo ideale per impianti industriali e commerciali. La tecnologia integrata offre prestazioni ottimali nella gestione delle correnti di guasto e nella protezione contro sovraccarichi, contribuendo a migliorare l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: SACE EMAX C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR E4S/MS 4000A/F FOUR-POLE FULL SIZE NEUTRAL FIXED WITH TERMINALES REAR HORIZONTAL NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore modulare ABB SACE Emax E4S/F/MS 4000A 4 poli alta potenza impianti industriali