Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA072565R1
Cod. Produttore
1SDA072565R1
Cod. EAN
8015644764159

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: fino a 2500 A
  • Configurazione: 3 poli
  • Protezione: rilascio a stato solido AC
  • Contatti ausiliari: 4
  • Tipo: fisso o estraibile
  • Certificazioni: IEC, EN, UL, GOST, CCC

Documentazione tecnica

E4.2H 4000 EKIP TOUCH LSI 3P WMP è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per garantire protezione, controllo e gestione avanzata dei circuiti elettrici. Questo dispositivo si distingue per la sua struttura robusta in acciaio, con tecnologia a innesto per installazione da incasso, che consente un collegamento affidabile attraverso una parte separata del telaio. L’interruttore è dotato dell’unità di protezione elettronica EKIP Touch LSI, che offre funzioni di misura, monitoraggio e protezione integrate, con interfaccia touch intuitiva per una gestione efficiente. La configurazione a tre poli (3P) assicura un’adeguata protezione dei circuiti trifase, mentre l’assenza di protezione integrata dalle dispersioni a terra indica che tale funzione deve essere gestita separatamente. Il prodotto è indicato per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata capacità di interruzione e affidabilità operativa, con un design che facilita le operazioni di manutenzione e gestione del sistema elettrico. La serie SACE Emax 2 è conforme alle normative internazionali IEC e UL, garantendo sicurezza e compatibilità con le più stringenti direttive europee e internazionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2H 4000 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

corrente nominale permanente Iu

4000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

900 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

100 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1600 ... 4000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

2400 ... 40000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6000 ... 60000 A

Serie

SACE Emax 2

Produttore

ABB

Interruttore modulare E4.2H 4000 EKIP TOUCH LSI 3 poli industriale