› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare ABB E1.2B 1000 EKIP DIP LSI 3P industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA072132R1
Cod. Produttore 1SDA072132R1
Cod. EAN 8015644759827

Informazioni principali

  • Descrizione: E1.2B 1000 EKIP DIP LSI 3P WMP
  • Funzione: Parte mobile per interruttore
  • Tipo: 3 poli con rilascio stato solido
  • Contatti ausiliari: 4 contatti ausiliari
  • Posizione interruttore: Aperto e chiuso
  • Serie: SACE Emax 2
  • Compatibilità: EMAX2 E1.2B 1000
  • Normativa: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

E1.2B 1000 EKIP DIP LSI 3P WMP è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per l'installazione da incasso con tecnica a innesto. Questo apparecchio è dotato di un'unità di protezione elettronica EKIP Dip con interfaccia a dip-switch, che consente funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione del circuito elettrico. Il dispositivo è configurato per connessione attraverso parte del telaio separata e non integra protezione dalle dispersioni a terra. L'interruttore è caratterizzato da un funzionamento affidabile con leva manuale per la carica delle molle di chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, e indicatori di stato per segnalare la posizione e la condizione delle molle. La costruzione modulare comprende poli racchiusi in contenitori plastici con trasformatori di corrente integrati, disponibile sia nella versione fissa che estraibile. La protezione elettronica EKIP Dip garantisce una gestione precisa e personalizzabile delle soglie di intervento, assicurando la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 1000 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

156 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 15000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare ABB E1.2B 1000 EKIP DIP LSI 3P industriale