Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2816960000
Cod. Produttore
2816960000
Cod. EAN
4064675322214

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: --
  • Corrente nominale: --
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Materiale struttura: Acciaio temprato
  • Supporto: Rimovibile portafusibile
  • Connessione: Contatto permanente
  • Applicazione: Unione conduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD2816960000 è un morsetto portafusibili con tecnologia PUSH IN, progettato per ridurre fino al 50% i tempi di cablaggio grazie all'inserimento diretto del conduttore, garantendo al contempo elevate forze di estrazione e un contatto elettrico sicuro. Il morsetto integra un portafusibili orientabile per fusibili di tipo G 5x20 mm, offrendo una protezione affidabile da sovraccarichi nei circuiti di controllo e distribuzione elettrica. È adatto per tensioni AC/DC e non dispone di elementi di visualizzazione del difetto. Realizzato con materiali di alta qualità come poliammide e leghe di rame, assicura durata e sicurezza operativa nel tempo. La configurazione modulare e la vasta gamma di accessori consentono un'installazione flessibile e personalizzata in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

6,1 mm

altezza

126,5 mm

profondità

83,5 mm

tensione nominale

500 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

2

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

6,3 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-55 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera modulare 4 poli con supporto rimovibile per fusibile, alta affidabilità impianti elettrici