Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2831520000
Cod. Produttore
2831520000
Cod. EAN
4064675416470

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: A2T 4 DT-FT
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Utilizzo: Test e misurazioni
  • Serie: Serie A
  • Tipo: Morsettiera

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsetti di prova con tecnologia PUSH IN di Weidmüller, come il modello WD2831520000, offrono punti di test integrati o elementi di disconnessione per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro. Progettati per il collegamento di due unità di serraggio tra due o più fili con sezione nominale di 1,5 mm², supportano una tensione nominale di 400 V e una corrente nominale di 10 A, con una caduta di tensione di soli 4,3 mV. Questi morsetti permettono misurazioni senza tensione dei circuiti elettrici, favorendo test precisi e sicuri. Realizzati principalmente in poliammide (circa 79%) e metalli come rame e acciaio inossidabile, garantiscono durabilità e conformità alle normative RoHS e REACH. Il prodotto è progettato per una vita utile di 20 anni, senza necessità di manutenzione, e non richiede elementi di installazione speciali. La produzione avviene in Romania, mentre la distribuzione è pensata per il mercato europeo, con un'attenzione particolare all'impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

altezza

126,5 mm

profondità

56,5 mm

tensione nominale

250 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

con presa per test integrata

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

20 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-55 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Sezionatore morsettiera A2T 4 poli doppio taglio per impianti elettrici