Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2552090000
Cod. Produttore
2552090000
Cod. EAN
4050118628005

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Materiale: acciaio temprato e rame
  • Rivestimento: stagno
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Contatto: permanentemente sicuro
  • Serie: Serie A
  • Resistenza meccanica: elevata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsetti di alimentazione Weidmüller con tecnologia PUSH IN sono progettati per facilitare il collegamento elettrico di sezioni trasversali ampie, anche in spazi di installazione ridotti. Grazie alla loro costruzione compatta e alla gestione pratica, consentono un layout ordinato e salvaspazio nei quadri elettrici, supportando una distribuzione di potenza efficiente e affidabile. Il morsetto WD2552090000, identificato come A2C 35 BL, è in grado di collegare due unità di serraggio tra due o più conduttori con una sezione nominale di 35 mm², tensione nominale di 1000 V e corrente nominale fino a 125 A. Il design assicura una caduta di tensione minima di 1,8 mV e una durata di servizio prevista di 20 anni. La composizione dei materiali prevede una predominanza di poliammide e leghe di rame, garantendo conformità alle direttive RoHS e un elevato standard di sicurezza e sostenibilità ambientale. (Basato sulle informazioni tecniche e ambientali contenute nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto alle pagine 1-4 e 18). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

16 mm

altezza

101,5 mm

profondità

71,5 mm

tensione nominale

1000 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 35 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera A2C 35 BL alta conduttività per impianti elettrici professionali