› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 800A EKIP Touch LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101450R1
Cod. Produttore 1SDA101450R1
Cod. EAN 8056221012645

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Poli: Tripolare fisso
  • Meccanismo: Azionamento leva e energia accumulata
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Misura: EKIP TOUCH LSI
  • Corrente nominale: 800 A
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA101450R1 è un interruttore automatico da incasso con tecnica a installazione fissa, appartenente alla gamma SACE Tmax XT di ABB. Si tratta di un apparecchio modulare ad alte prestazioni, progettato per la protezione e la gestione dei circuiti elettrici principali con collegamento a bullone. È dotato di un sistema di misura avanzato EKIP TOUCH LSIG che consente il monitoraggio e la gestione intelligente del carico elettrico, garantendo elevata affidabilità e sicurezza operativa. L'interruttore è conforme alle normative europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica (Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU e RoHS Directive 2011/65/EU aggiornata al 2015/863/EU), assicurando l'assenza di sostanze pericolose e il rispetto degli standard di qualità. Questo apparecchio è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un controllo preciso e sicuro della distribuzione elettrica, con un design compatto e funzionale che facilita l'installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7H 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 12000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 800A EKIP Touch LSI industriale