›

Interruttore modulare 800A 4 poli EKIP Touch LSI impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101666R1
Cod. Produttore 1SDA101666R1
Cod. EAN 8056221017107

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Meccanismo di azionamento: Stored energy e leva
  • Tipo rilascio: Solido in AC
  • Interfaccia: EKIP TOUCH LSI R
  • Conformità CE: EN 60947-1,2,3
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

XT7S M 800 EKIP TOUCH LSI è un interruttore automatico da incasso progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza con corrente nominale di 800A. Questo dispositivo si caratterizza per la tecnologia avanzata EKIP Touch che consente una gestione intelligente e precisa della protezione elettrica. Il collegamento elettrico principale è realizzato tramite raccordo a bullone, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'apparecchio è costruito per un'installazione fissa, assicurando affidabilità e durata nel tempo. È parte della serie SACE Tmax XT, sinonimo di qualità e innovazione nel campo dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 12000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 800A 4 poli EKIP Touch LSI impianti industriali