›

Interruttore modulare 800A 4 poli EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100734R1
Cod. Produttore 1SDA100734R1
Cod. EAN 8056221003599

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di sgancio: LSI R 800
  • Terminali: frontali solidi
  • Compatibilità: EKIP DIP
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Norme: EN 60947-2:2017

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare da 800 A della serie SACE Tmax XT, modello XT6N 800 EKIP DIP LSI IN 800 4P. Progettato per garantire elevata protezione e affidabilità negli impianti elettrici industriali e civili, offre un sistema di comando EKIP con tecnologia DIP LSI integrata per la gestione avanzata della protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di tipo selettivo. La configurazione a 4 poli assicura una protezione completa e bilanciata, mentre la struttura robusta e compatta facilita l’installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

53,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 800A 4 poli EKIP DIP LSI industriale