Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8012970000
Cod. Produttore
8012970000
Cod. EAN
4008190154615

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni compatte: modulo trasferimento
  • Interfaccia con: terminali e connettori
  • Applicazione: interfaccia moduli
  • Tipo: RS F64 LP3R 3/66

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8012970000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni compatte e organizzate in quadri elettrici. Dispone di 64 poli e utilizza un sistema di collegamento elettrico a vite sul lato campo, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il grado di inquinamento 2 assicura una buona resistenza alle condizioni ambientali comuni. Questo dispositivo è indicato per applicazioni che richiedono elevate prestazioni elettriche e facilità di installazione, rappresentando una soluzione efficiente e robusta per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

120 mm

altezza

87 mm

profondità

76 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

64

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento 64 poli montaggio modulare impianti complessi