› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 400A 3 poli trifase serie XT5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104682R1
Cod. Produttore 1SDA104682R1
Cod. EAN 8015644067748

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400 A
  • Tipo: 3 poli, fisso
  • Frontali estesi: Terminali frontali estesi
  • Standard: IEC
  • Materiali principali: Rame 35.5%, Poliestere 23%
  • Durata di vita: 20 anni

Descrizione del prodotto

La parte fissa per interruttore estraibile XT5 è un componente essenziale per i circuiti elettrici, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Questo accessorio a 3 poli supporta una corrente nominale di 400A ed è realizzato per il montaggio da incasso. Il tipo di collegamento principale è un raccordo a bullone, che assicura una connessione stabile e duratura. La struttura è robusta e studiata per integrarsi perfettamente con gli interruttori estraibili, offrendo elevate prestazioni in conformità agli standard IEC. Questo prodotto è indicato per applicazioni elettriche che richiedono un alto livello di sicurezza e affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER XT5 400 THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS IEC

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare 400A 3 poli trifase serie XT5