› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli XT7S-D 1200 MCS UL/CSA per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA103798R1
Cod. Produttore 1SDA103798R1
Cod. EAN 8015644043094

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Poli: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 1200 A
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare SACE Tmax XT7 di ABB, progettato come interruttore principale con 4 poli. Questo dispositivo di manovra-sezionatore è caratterizzato da un design robusto e compatto, ideale per applicazioni elettriche di media e alta potenza. È dotato di un sistema di molle cariche e scariche per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, con segnalatori visivi per lo stato di apertura/chiusura e carica delle molle. Il prodotto supporta terminali sia fissi che estraibili, con varie tipologie di connessioni per adattarsi a diverse configurazioni di impianto. È conforme alle normative IEC 60947-2 e UL, con tensione nominale fino a 1000V e capacità di interruzione fino a 20 kA. La manovra è facilitata da una leva ergonomica e da un sistema di blocco con manovella estraibile per l’inserimento e l’estrazione sicura della parte mobile. L’interruttore è predisposto per l’integrazione con moduli di comunicazione, monitoraggio temperatura e protezione differenziale, offrendo elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7S-D 1200 MCS UL/CSA FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1200 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

600 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1200 A

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 600 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 4 poli XT7S-D 1200 MCS UL/CSA per impianti industriali