› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli Tmax XT6N 1000 protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100791R1
Cod. Produttore 1SDA100791R1
Cod. EAN 8056221008457

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Interruttore: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Connessioni: morsetti frontali
  • Tipo: Breaking part
  • Marcatura CE: 2019
  • Norme: EN 60947-1/2/3
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare a 4 poli della serie SACE Tmax XT, progettato per garantire un’elevata affidabilità nella protezione e nell’interruzione dei circuiti elettrici. Caratterizzato da una struttura robusta e compatta, assicura prestazioni ottimali in applicazioni industriali e commerciali. Dotato di maniglia ergonomica per un facile comando di inserimento e sgancio, è ideale per la gestione sicura di carichi elettrici elevati. La tecnologia avanzata di questo interruttore offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la continuità operativa degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT6N 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 4 poli Tmax XT6N 1000 protezione industriale