Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100552R1
Cod. Produttore
1SDA100552R1
Cod. EAN
8056221006286

Informazioni di prodotto

XT5N 400 BREAKING PART 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore modulare a 4 poli della serie SACE Tmax XT, progettato per garantire un’elevata affidabilità e protezione nei sistemi elettrici industriali e civili. Dotato di un meccanismo di rottura rapido e sicuro, assicura la gestione efficiente delle sovracorrenti e dei cortocircuiti. La struttura robusta e compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e continuità operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT5N 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare 4 poli Tmax XT5N 400 per quadri elettrici