› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli Tmax XT4 con terminali estesi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068206R1
Cod. Produttore 1SDA068206R1
Cod. EAN 8015644021023

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Fisso estraibile 4 poli
  • Tensione nominale: 160-1600 A
  • Compatibilità: Interruttori TMAX XT serie
  • Materiali principali: Rame, acciaio, poliammide
  • Dimensioni compatte: Adatto per montaggio rapido
  • Protezione: Alta capacità di interruzione
  • Connettività: Funzionalità di misura e comunicazione

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare a 4 poli con collegamento a bullone, progettato per installazione da incasso. La parte fissa è compatibile con la serie XT4 e consente un fissaggio robusto a 70 mm. Il dispositivo è dotato di terminali per l'uso con cavi o barre isolate, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Le dimensioni e i fori di fissaggio sono studiati per un montaggio preciso e stabile, con una coppia di serraggio consigliata di 1,1 Nm per le viti M4. Questo accessorio è indicato per applicazioni in impianti elettrici industriali e commerciali, facilitando la connessione e la manutenzione dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS XT4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare 4 poli Tmax XT4 con terminali estesi