Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA071961R1
Cod. Produttore
1SDA071961R1
Cod. EAN
8015644758110

Informazioni di prodotto

E6.2V/f 4000 Ekip Dip LI 4p F HR

Documentazione tecnica

Il prodotto è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2, modello E6.2V/F 4000 EKIP DIP LI 4P FHR, caratterizzato da una struttura in acciaio con poli isolati contenenti le parti di interruzione e i trasformatori di corrente per ciascuna fase. È disponibile in versione fissa o estraibile, con il modello estraibile composto da una parte mobile e una parte fissa per il collegamento al circuito di potenza tramite appositi morsetti. L’interruttore è dotato di unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a DIP-switch, che monitora e protegge il circuito, attivando la bobina di sgancio in caso di condizioni anomale. La manovra manuale prevede la carica delle molle di chiusura tramite leva dedicata, con segnalazioni visive dello stato di carica delle molle e della posizione aperto/chiuso dell’interruttore. I pulsanti di apertura e chiusura consentono la gestione diretta dell’interruttore. Il dispositivo è progettato per l’installazione fissa da incasso e il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a bullone. Non è integrata la protezione dalle dispersioni a terra. Le caratteristiche elettriche sono riportate sulla targhetta dati, che indica corrente nominale, tensione, capacità di interruzione e standard di riferimento, conformi alle normative IEC, EN e UL. Il prodotto è concepito per garantire elevata sicurezza e affidabilità, con procedure di trasporto, stoccaggio e manutenzione dettagliate per preservarne le prestazioni nel tempo. Il peso varia in base alla configurazione, con versioni a 3 o 4 poli e diverse capacità di corrente. Questo interruttore automatico rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali, con particolare attenzione alla sicurezza operativa e alla facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E6.2V/f 4000 FIXED FOUR-POLE FULL SIZE NEUTRAL WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

corrente nominale permanente Iu

4000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

309 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

150 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1600 ... 4000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6000 ... 60000 A

Serie

SACE Emax 2

Produttore

ABB

Interruttore modulare 4 poli Ekip DIP FHR industriale