› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 800A termomagnetico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100731R1
Cod. Produttore 1SDA100731R1
Cod. EAN 8056221003568

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Termomagnetico
  • Portata di interruzione: 4000-8000 A
  • Connessione: Terminali frontali
  • Neutro: Completamente dimensionato

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare SACE Tmax XT6N con capacità nominale di 800 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. Dotato di 4 poli, offre un’elevata capacità di interruzione fino a 8000 A, assicurando la massima efficienza nella gestione delle correnti di corto circuito. La struttura robusta e compatta è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, mentre il comando manuale consente un controllo semplice e immediato. Questo dispositivo rappresenta una soluzione avanzata per il controllo e la protezione delle reti elettriche, combinando prestazioni elevate con un design funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 800 I3=4000...8000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

54,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 4 poli 800A termomagnetico industriale