›

Interruttore modulare 4 poli 800A 6000A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA070495R1
Cod. Produttore 1SDA070495R1
Cod. EAN 8015644735890

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000V DC
  • Poli: 4 poli
  • Corrente termica magnetica: 600-6000 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Connessione: Terminali frontali fissi
  • Grado di protezione: UL/CSA certificato
  • Interruttore: Fisso, completamente nominale

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T6N/PV UL, progettato per applicazioni elettriche industriali e di distribuzione. Questo dispositivo è dotato di un tipo di collegamento a circuito principale con raccordo a bullone, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. È disponibile nelle configurazioni a 4 poli con portata nominale fino a 800 A, adatto per sistemi con cablaggio sia a terra che non a terra (configurazioni 4PS e 2PS+2PS). L'interruttore presenta una struttura compatta con dimensioni di ingombro ottimizzate per installazioni fisse da incasso, con un'altezza variabile tra 100 e 150 mm a seconda della configurazione. Il dispositivo non integra protezione dalle dispersioni a terra, ma può essere equipaggiato con operatori motorizzati per l'apertura sotto carico tramite accessori specifici. Realizzato con materiali di alta qualità, è indicato per impieghi in impianti elettrici che richiedono elevata affidabilità, sicurezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N/PV 800 UL/CSA 1000V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 600 I3=3000...6000 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

600 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

420 ... 600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3000 ... 6000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare 4 poli 800A 6000A industriale