Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100557R1
Cod. Produttore
1SDA100557R1
Cod. EAN
8056221006330

Informazioni di prodotto

XT5S 630 BREAKING PART 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore modulare ABB SACE Tmax XT5S a 4 poli con capacità di interruzione fino a 630 A. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo presenta un design compatto e robusto, con comandi intuitivi per facilitare l’installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e continuità operativa nel controllo e nella gestione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT5S 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore modulare 4 poli 630A Tmax XT5S industriale