› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 630A Tmax XT5L industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100565R1
Cod. Produttore 1SDA100565R1
Cod. EAN 8056221006415

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di montaggio: Terminali frontali
  • Marcatura CE: 2019
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Protezione: Interruttore sezionatore

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ABB SACE Tmax XT5L con capacità di interruzione di 630 A, configurazione a 4 poli. Progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e commerciali, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura robusta e compatta permette un'installazione versatile, mentre il design ergonomico del comando facilita l'operatività. Ideale per la gestione e la protezione di impianti elettrici con requisiti di alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT5L 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 4 poli 630A Tmax XT5L industriale