› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore modulare 4 poli 630A Tmax T5N industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054592R1
Cod. Produttore 1SDA054592R1
Cod. EAN 8015644556907

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 A
  • Tipo: Interruttore 4 poli fisso
  • Terminali: Frontali
  • Parte: Interruttiva T5N
  • Norme: EN 60947-1/-2/-3
  • Marcatura CE: 2003
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione, EMC, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T5H, con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Questo apparecchio è dotato di protezione integrata e utilizza un tipo di collegamento a bullone. Progettato per installazioni fisse, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nell’interruzione del circuito elettrico principale. Il dispositivo supporta un campo di sezione conduttori da 16 a 240 mm² in rame, con una coppia di serraggio di 25 Nm. Conforme alla normativa IEC 60947-2, offre una capacità di interruzione elevata (Icu) fino a 70 kA a 230V e 50 kA a 690V, con un impulso di tensione di 8 kV. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicura prestazioni ottimali e facilità di manutenzione grazie al sistema di montaggio modulare e alla possibilità di eseguire test specifici sull’installazione con cavi o barre isolate. Prodotto in Italia, combina tecnologia avanzata e robustezza per una protezione efficace dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX T5N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax T

Interruttore modulare 4 poli 630A Tmax T5N industriale