› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore modulare 4 poli 400A per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054752R1
Cod. Produttore 1SDA054752R1
Cod. EAN 8015644558734

Informazioni principali

  • Descrizione: T5 400 P FP 4P EF
  • Tipo: Plug-in fisso
  • Poli: Quattro poli
  • Terminali: Frontali estesi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T5 400
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Interruttore automatico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie Tmax, modello 1SDA054752R1, caratterizzato da 4 poli e un collegamento a bullone per il circuito elettrico principale. Progettato per l’installazione ad incasso, questo interruttore garantisce elevate prestazioni in un formato compatto, ideale per applicazioni di bassa tensione fino a 400 A nominali. Fa parte della famiglia Tmax T, nota per l’ottimizzazione dello spazio e la facilità di cablaggio grazie alle dimensioni ridotte e all’elevato rapporto prestazioni/dimensioni. La sua struttura modulare permette l’integrazione di accessori standardizzati e personalizzabili per diverse esigenze di protezione e controllo. L’interruttore è dotato di meccanismi di apertura rapida e sistemi avanzati di estinzione dell’arco elettrico che assicurano un’interruzione affidabile e sicura dei circuiti in caso di sovraccarico o corto circuito. La costruzione prevede un’isolamento doppio tra le parti in tensione e le superfici di manovra, garantendo sicurezza operativa e conformità alle normative IEC. È compatibile con una vasta gamma di unità di sgancio elettroniche e termomagnetiche di ultima generazione, offrendo flessibilità e controllo avanzato per la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T5 400

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

400 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare 4 poli 400A per impianti elettrici industriali