› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 4 poli 160A Tmax XT4N industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068294R1
Cod. Produttore 1SDA068294R1
Cod. EAN 8015644022051

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Interruttore: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 160 A
  • Tipo: Parte interruttiva
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare da incasso a 4 poli con tecnologia a installazione fissa, progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione fino a 690V AC e 500V DC. Il dispositivo è caratterizzato da un collegamento a bullone, garantendo una connessione sicura e affidabile. Questo interruttore fa parte della serie SACE Tmax XT di ABB, nota per l’elevata qualità e prestazioni nel settore elettrico. La parte interruttiva è indicata per una corrente nominale di esercizio fino a 160A, con capacità di interruzione elevata, adatta per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Le dimensioni e i terminali sono conformi agli standard per installazioni con barre o cavi isolati, con possibilità di utilizzo di terminali ES per tutte le tensioni e versioni. Il design compatto e modulare facilita l’installazione e la manutenzione in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT4N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 4 poli 160A Tmax XT4N industriale