›

Interruttore modulare 4 poli 1000A per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101915R1
Cod. Produttore 1SDA101915R1
Cod. EAN 8056221019590

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Interruttore sezionatore fisso 4 poli
  • Meccanismo di azionamento con energia accumulata
  • Terminali frontali per connessione
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Conforme alle normative EN 60947-1, 2, 3
  • Marcatura CE dal 2018
  • Compatibile con direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico SACE Tmax XT7M rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e il controllo degli impianti elettrici industriali e civili. Progettato per garantire la massima affidabilità, è dotato di un sistema di carica delle molle a energia immagazzinata che assicura un'operatività rapida e sicura. L'interruttore è caratterizzato da un indicatore di stato chiaro e intuitivo, con segnali visivi per apertura, chiusura e carica delle molle, facilitando così le operazioni di controllo e manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità e dotato di terminali per connessioni sia fisse che estraibili, il Tmax XT7M supporta tensioni fino a 1000 V e correnti di interruzione elevate, fino a 20 kA per 1 secondo. La struttura modulare consente l'integrazione di accessori frontali e unità di protezione Ekip, per una gestione completa e personalizzata della protezione. Inoltre, la presenza di LED di segnalazione avanzati permette un monitoraggio continuo dello stato dell'apparecchiatura, rilevando eventuali anomalie o necessità di manutenzione. Questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e affidabilità, con la possibilità di operare in modalità estraibile per facilitare le operazioni di inserimento e disinserimento senza interruzioni di servizio. Il design compatto e la facilità di installazione, supportata da dettagliate istruzioni multilingua, lo rendono un componente essenziale per sistemi elettrici moderni e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7D 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1000 A

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 4 poli 1000A per quadri elettrici industriali