› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli Tmax XT4 orizzontale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068205R1
Cod. Produttore 1SDA068205R1
Cod. EAN 8015644021016

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: fino a 1600 A
  • Tipo: Parte fissa estraibile
  • Configurazione poli: 3 poli
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Materiali principali: rame, acciaio, poliammide
  • Durata di vita: 20 anni
  • Compatibilità: Interruttori Tmax XT serie

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare a 3 poli per installazione da incasso, con collegamento tramite raccordo a bullone, progettato per applicazioni elettriche di media tensione. Questo dispositivo, parte fissa di interruttore rimovibile XT4, garantisce un montaggio sicuro e affidabile con fissaggio a 70 mm, adatto a sistemi con barra collettrice isolata. È caratterizzato da dimensioni compatte e precisione costruttiva, con terminali predisposti per cavi o barre isolate, assicurando elevate prestazioni e facilità di integrazione in quadri elettrici. La configurazione a 3 poli lo rende ideale per la gestione di circuiti trifase, offrendo robustezza e sicurezza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL XT4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore modulare 3 poli Tmax XT4 orizzontale