Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA073510R1
Cod. Produttore
1SDA073510R1
Cod. EAN
8015644773601

Informazioni di prodotto

E6.2H/MS 5000 3p WMP

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare ABB SACE Emax 2 E6.2H/MS 5000 3P WMP, caratterizzato da struttura in acciaio robusta che ospita il meccanismo di funzionamento, i poli isolati e le parti ausiliarie. Disponibile nelle versioni fissa e estraibile, con poli indipendenti dotati di parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati. La versione fissa dispone di morsetti propri per il collegamento al circuito di alimentazione, mentre la versione estraibile è composta da una parte mobile e una fissa, collegate tramite contatti di disconnessione montati sulla parte fissa. Il pannello frontale è dotato di leva per la carica manuale delle molle di chiusura, unità di protezione elettronica Ekip, indicatori di stato apertura/chiusura e carica molle, pulsanti di apertura e chiusura, segnalazione meccanica di intervento e targhetta dati elettrici con informazioni su corrente nominale, capacità di interruzione e tensione nominale. Il dispositivo è progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nell’interruzione di circuiti elettrici a bassa tensione, con conformità alle normative IEC e UL, e dotato di protezioni integrate per arresto di emergenza e funzionamento come interruttore principale. Il prodotto è fornito con accessori e opzioni di configurazione per adattarsi a diverse esigenze di impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E6.2H/MS 5000 THREE-POLE

larghezza

803 mm

altezza

425 mm

profondità

383 mm

corrente nominale permanente Iu

5000 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

5000 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

5000 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Produttore

ABB

Interruttore modulare 3 poli E6.2H/MS 5000 alta potenza industriale