› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli E1.2N 1600 EKIP DIP LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA072232R1
Cod. Produttore 1SDA072232R1
Cod. EAN 8015644760823

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Interruttore 3 poli
  • Corrente nominale: 1600 A
  • Parte mobile per C.Breaker
  • Rilascio stato solido AC
  • 4 contatti ausiliari
  • Posizione interruttore: aperto/chiuso
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax 2, modello E1.2N con corrente nominale di 1600A. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a innesto, progettato per la protezione di circuiti elettrici principali, con connessione attraverso parte del telaio separata. È dotato di unità di protezione elettronica SACE Ekip Dip, con interfaccia a dip-switch, che consente funzioni di misura, monitoraggio e protezione in caso di condizioni di guasto. L'interruttore è disponibile in versione fissa o estraibile, con contatti di disconnessione tra parte mobile e parte fissa, e dispone di comandi manuali per caricamento molle, apertura e chiusura, con segnalazioni meccaniche ed elettriche dello stato di funzionamento e delle molle di chiusura. La costruzione è conforme agli standard internazionali IEC e UL, con certificazioni CE, GOST e CCC. Il dispositivo è progettato per un utilizzo sicuro e affidabile, con protezioni integrate e possibilità di integrazione con sistemi di comunicazione. È dotato di targa dati elettrici che indica le caratteristiche di tensione, corrente, capacità di interruzione e frequenza nominale. Il prodotto è conforme alla direttiva RoHS II e alle relative esenzioni per alcune componenti, come indicato nella documentazione ABB aggiornata al 2025. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2N 1600 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

400 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore modulare 3 poli E1.2N 1600 EKIP DIP LSI industriale