› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli 400A per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100546R1
Cod. Produttore 1SDA100546R1
Cod. EAN 8056221006224

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Marcatura CE: 2019
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare SACE Tmax XT5D a 3 poli con potenza nominale di 400 A, progettato per garantire un’elevata protezione e affidabilità negli impianti elettrici industriali e civili. Caratterizzato da un design compatto e robusto, offre una gestione sicura delle correnti di carico con un’efficace capacità di interruzione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT5D 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

altezza

205 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 3 poli 400A per impianti elettrici industriali e civili