› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 3 poli 400A MODBUS distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054714R1
Cod. Produttore 1SDA054714R1
Cod. EAN 8015644558284

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400 V
  • Tipo: rilascio a stato solido
  • Numero poli: 3 poli
  • Interfaccia: MODBUS
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Protezione: PR222DS/PD-LSIG
  • Conformità: Direttiva EMC e Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

SG.EL.PR222DS/PD-LSIG IN 400 MODB è un dispositivo elettronico di protezione per interruttori automatici della serie Tmax T, progettato per il monitoraggio e la gestione avanzata delle correnti elettriche in impianti di distribuzione a bassa tensione. Questo modulo è caratterizzato da un sistema di regolazione e controllo digitale che consente una protezione precisa e affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità operativa. Il dispositivo supporta il funzionamento in corrente continua (DC) e si integra perfettamente con gli interruttori Tmax, offrendo un elevato grado di modularità e flessibilità grazie alla compatibilità con accessori dedicati. La sua configurazione permette di impostare soglie di intervento personalizzate, con indicatori LED per il monitoraggio dello stato e la segnalazione di allarmi, facilitando così la diagnosi e la manutenzione dell’impianto elettrico. Questa unità è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta un’alta affidabilità e precisione nella protezione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC PR222DS/PD-LSIG R 400 MODBUS T5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

600 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4800 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore modulare 3 poli 400A MODBUS distribuzione elettrica