Descrizione del prodotto
L'interruttore SACE Tmax XT7 è un dispositivo modulare e performante progettato per garantire la protezione e l'affidabilità degli impianti elettrici. Dotato di tecnologia a energia accumulata, permette operazioni rapide e sicure di apertura e chiusura, con segnalazioni visive dello stato delle molle tramite indicatori di carica. La manovra può essere effettuata facilmente con leve e pulsanti dedicati, mentre la versione estraibile assicura un inserimento e disinserimento agevole con meccanismi di blocco e sblocco sicuri.
Il prodotto supporta diverse tipologie di terminali sia per versioni fisse che estraibili, con ampia compatibilità per cablaggi fino a 240 mm². È dotato di protezioni differenziali e di sovracorrente con curve di intervento a tempo fisso o dipendente, configurabili tramite dip-switch. Il sistema di segnalazione a LED fornisce indicazioni dettagliate su stato, allarmi e anomalie, facilitando la manutenzione e il monitoraggio.
Le caratteristiche tecniche includono tensione nominale fino a 1000 V, capacità di interruzione elevata e conformità alle normative IEC 60947-2. Grazie alla modularità, è possibile integrare accessori quali moduli di comunicazione, sensori di corrente e dispositivi di monitoraggio temperatura, rendendo l'interruttore adatto a impianti industriali e civili di grande complessità.
Questa soluzione ABB si distingue per la qualità costruttiva Made in Italy, l'affidabilità operativa e la facilità di installazione e manutenzione, offrendo un elevato livello di sicurezza elettrica e gestione intelligente del sistema.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7D 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM