› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore modulare 1250A 3 poli EKIP M DIP impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100864R1
Cod. Produttore 1SDA100864R1
Cod. EAN 8056221009188

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 3P
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo di azionamento: Leva frontale
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Terminali: Fissi frontali
  • Marcatura CE: 2018

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso SACE Tmax XT7, progettato per garantire una protezione efficiente e affidabile dei circuiti elettrici principali. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa è dotato di un sistema di collegamento a bullone, assicurando un fissaggio robusto e sicuro. Con una corrente nominale di 1250A e configurazione a 3 poli, offre elevate prestazioni di interruzione e protezione per impianti elettrici industriali e civili. Il design compatto e modulare consente un'installazione semplice e integrata, mentre la tecnologia avanzata Ekip M DIP assicura un controllo preciso e una gestione ottimale della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza, affidabilità e conformità alle normative vigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore modulare 1250A 3 poli EKIP M DIP impianti industriali