Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100786R1
Cod. Produttore
1SDA100786R1
Cod. EAN
8056221008402

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 800 A
  • Interruttore a 4 poli con terminali frontali
  • Corrente di cortocircuito nominale Icu: 50 kA (415 V)
  • Corrente di cortocircuito nominale Icu: 45 kA (440 V)
  • Corrente di cortocircuito nominale Icu: 22 kA (690 V)
  • Grado di protezione e certificazioni: IEC 60947-2

Documentazione tecnica

Interruttore di manovra SACE Tmax XT6D da 800 A, 4 poli, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. Offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando il controllo e l’isolamento dell’alimentazione elettrica. La struttura compatta e robusta consente un’installazione versatile, mentre il design ergonomico del comando facilita l’operatività. Ideale per impianti di distribuzione di media e alta potenza che richiedono prestazioni elevate e continuità di servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT6D 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

10 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore manovra Tmax XT6D 800A 4 poli installazione industriale